ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

[1584cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 80/90 - 21 54H WT 後 180/60 B 17 75V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,436
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 918
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ~ モデルチェンジ
49mm径ワイドフロントフォーク、LEDレトロスタイルテールライト、チョップドリヤフェンダー、ブラックワイヤーシーシーバー、専用ハンドルバーなど採用。
2011 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム
・エンバーレッドサングロフレイム
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックフレイム
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX20L-N 1個 18.0(10時間率) YTX20L-BS - 87

戻る ページ 1 次へ