ハーレーダビッドソン Touring FLTRK [1868cc] 2020-24年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

[1868cc] FLTRK ロードグライド・リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRK [1868cc] 2020-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 130/70 B 18 63H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,595
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,425
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 423
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ~ カラー設定
・スティレットレッド
2020 ~ 2020 ~ リフレックスディフェンシブライダーシステム(RDRS)、ABS、クルーズコントロール、セキュリティシステム、Boom!(TM)Box GTS装備。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック
・シルバーパイン×スプルース
・スティレットレッド
・タヒチアンティール
・リバーロックグレー
・バラクーダシルバーデニム×ブラックデニム
・ビリヤードレッド×ビビッドブラック
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・スネイクヴェノム
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
・リバーロックグレーデニム×ブラックデニム
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ミネラルグリーンメタリック
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・リーフブルー×ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ~ カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・グレーヘイズ/シルバーフォーチュン
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック(Blacked-out Trim)
・アトラスシルバーメタリック (Blacked-out Trim)
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー (Blacked-out Trim)
・プロスペクトゴールド/ビビッドブラック (Blacked-out Trim)
2024 ~ 2024 ~ カラー設定
ブラック仕上げ
・Red Rock/Vivid Black
・ビビッドブラック
・Sharkskin Blue
・Blue Burst
・Red Rock/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92892 1個 DYTX30HL-BS

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92892 1個 (10時間率)12V30 166 DYTX30HL-BS 9.24

戻る ページ 1 次へ