ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1580cc] 2007-08年式 HIDバルブ・KIT

[1584cc] FLHTCU エレクトラグライド・ウルトラクラシック

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1580cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FC 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H 後 MU/85 B 16 77H
バッテリー YIX30L(66010-97C) 全長 2,470
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 ~ 車両重量:390kg
ABS装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ