ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 シート・シート廻り

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・スーペリアブルー
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ブリリアントシルバーパール/ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ニーグリップバー クロームメッキ XL/XLH 86-08Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー クロームメッキ XL/XLH 86-08Y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左側のホールド感が不安な方に。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
HD-05070 1個

2. ニーグリップバー コーティングツキ XL/XLH86~08y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー コーティングツキ XL/XLH86~08y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左側のホールド感が不安な方に。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
HD-05071 1個

3. ニーグリップバー レザータイプ メッキ×ブラック XL/XLH KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー レザータイプ メッキ×ブラック XL/XLH 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
HD-05074 1個

4. ニーグリップバー ブラック XL/XLH 86-08Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥9,698 税込¥10,668
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー ブラック XL/XLH 86-08Y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
HD-05077 1個

5. ニーグリップバー レザータイプ ブラック×ブラック XL/XLH KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー レザータイプ ブラック×ブラック XL/XLH 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
HD-05079 1個

6. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
16747 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

7. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
16748 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

戻る ページ 1 次へ