ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式 タンク・タンク関連 DAYTONA(デイトナ)製

XL883C スポーツスター883カスタム Rタイヤサイズ変更

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CJ 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,275
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ~ 04年よりモデル表記がXLに統一。
2006 ~ 2006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

戻る ページ 1 次へ