ハーレーダビッドソン Touring FLHR3-CVO [1580cc] 2007-07年式 タンク・タンク関連 DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FLHR3-CVO ファクトリーカスタム・ロードキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHR3-CVO [1580cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/70 R 18 63H TL 後 170/60 R 17 78H TL
バッテリー (YTX30L-BS) 全長 2,380
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 357
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~ ハーレー純正カスタムモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

戻る ページ 1 次へ