ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2011-13年式 タンク・タンク関連 DAYTONA(デイトナ)製

XL883L スポーツスター883スーパーロー EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 120/70 ZR 18 59W TL 後 150/60 ZR 17 66W TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,215
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~ フルモデルチェンジ
フロント18/リア17インチへ。
17Lタンク、プルバック型ハンドルバー装備。
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・エンバーレッドサングロ
・バーチホワイト×サンバーストレッド
・ビビッドブラック
・ミッドナイトパール×クールブルーパール
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・バーチホワイト×ミッドナイトパール
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・キャンディーオレンジ×ビアボトル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

戻る ページ 1 次へ