ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU TC [1690cc] 2014-15年式 タンク・タンク関連 DAYTONA(デイトナ)製

[1689cc] FLHTCU TC エレクトラグライド・ウルトラクラシック

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU TC [1690cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KS 原動機型式 L-TC103-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 130/80 B 17 65H 後 180/65 B 16 81H
バッテリー 66010-97C 全長 2,600
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 408
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッケンドカイエンサングロ
・ミッドナイトパール
・キャンディーオレンジ
・ビッグブルーパール×ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ×ブラッケンドカイエンサングロ
・バーチホワイト×ミッドナイトパール
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ブリリアントシルバーパール
・ミステリアスレッドサングロ
・ホワイトホットパール×ブルーホットパール
・アンバーウイスキー×チャコールパール
・バーチホワイト×ミッドナイトパール
・ビビッドブラック(継続)
・ミステリアスレッドサングロ×ブラッケンドカイエンサングロ(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

戻る ページ 1 次へ