ハーレーダビッドソン Touring FLHT [1745cc] 2019-20年式 タンク・タンク関連

[1746cc] FLHT エレクトラグライド・スタンダード

ハーレーダビッドソン Touring FLHT [1745cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FV 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,746
タイヤ
前 130/80 B 17 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,400
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,400
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 372
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ~ フルモデルチェン
FLHTエレクトラグライド(-10)後継モデル。
ABS、クルーズコントロール、セキュリティシステム装備。
カラー設定
・ビビッドブラック
2020 ~ 2020 ~ カラー設定
・ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

戻る ページ 1 次へ