ハーレーダビッドソン X500 [500cc] 2024-26年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

LWZX500

ハーレーダビッドソン X500 [500cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5 原動機型式 QJ269MR 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 500
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 160/60 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,135
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 アメリカン・ロードスタースタイリング。
デュアルフロントディスクブレーキ(ABS)。
電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI)。
オールLED照明。
ハーレーダビッドソン シグネチャーLEDヘッドランプ。
2into1エキゾースト。
ホイールアルミキャスト。

カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・スーパーソニックシルバー
・パールホワイト
2025 ~ 2026 トリム:ブラック
新色追加
・コズミックブルー
カラー設定
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
・コズミックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. メータープロテクションフィルム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メータープロテクションフィルム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。純正メーター専用。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアーフィルム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 入数(枚) 適合車種
47792 1セット 2 X350/500(24)

戻る ページ 1 次へ