ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1450cc] 2006-06年式 ガード・プロテクター・サブフレーム KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FXDLI ダイナ・ローライダー・インジェクション

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 160/70 B 17 73V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,365
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~ リアタイヤサイズ変更。
ヘッドライト取付け方法変更で、ヘッドライトバイザー無しのスタイルへ。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クラシックフロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラシックフロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 適合
HD-05038 1個 クロームメッキ ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ

2. クラシックフロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラシックフロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 適合
HD-05041 1個 ブラック ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ

戻る ページ 1 次へ