ハーレーダビッドソン Dyna FXDFSE2-CVO [1580cc] 2010-10年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

[1584cc] FXDF2-CVO ダイナ・ファットボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDFSE2-CVO [1580cc] 2010-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PX 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
130/90 B 16 67H TL 180/70 B 16 77H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,330
スプロケット
二次減速比 2
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クラシックフロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラシックフロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
HD-05038 1個 クロームメッキ ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ

2. クラシックフロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラシックフロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
HD-05041 1個 ブラック ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ

戻る ページ 1 次へ