ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUSE6-CVO [1800cc] 2011-11年式 スクリーン DAYTONA(デイトナ)製

[1801cc] FLHTCUSE6-CVO ウルトラ・クラシック・エレクトラグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUSE6-CVO [1800cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 8-TC110-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 130/80 B 17 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. WスクリーンHD-FLH 14.0、クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WスクリーンHD-FLH 14.0、クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特の形状による整流効果で風の巻き込みを軽減します。U.S.A.ナショナルサイクル社製、スクリーン表面にはQuantumコーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
72754 1個 HARLEY DAVIDSON 96以降 FLH エレクトラグライド系

2. WスクリーンHD-FLH 17.0、クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WスクリーンHD-FLH 17.0、クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特の形状による整流効果で風の巻き込みを軽減します。U.S.A.ナショナルサイクル社製、スクリーン表面にはQuantumコーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
72755 1個 HARLEY DAVIDSON 96以降 FLH エレクトラグライド系

戻る ページ 1 次へ