ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1450cc] 1999-01年式 スクリーン

[1450cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1450cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GE 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 130/90 B 16 73H WT
バッテリー 65989-97A 全長 2,381
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,264
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2001

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クルーザーシールド (ホンタイ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クルーザーシールド (ホンタイ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグアメリカンに良く似合う大型ウインドシールド。防風効果絶大でツーリングでの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。クルーザーシールド、FLウインドシールド、ウインドシールド(ミドルサイズ)の3タイプをラインナップ。それぞれ、汎用ブラケットを利用して多くのアメリカンバイクから、ネイキッドバイクのシールドキットとして汎用的に取付ができます。防風効果でツーリングの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製ウインドシールド。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
29682 1個 汎用品

戻る ページ 1 次へ