ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1580cc] 2009-10年式 スクリーン

[1584cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1580cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
130/80 B 17 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YIX30L(66010-97C) 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 345
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 モデルチェンジ
新設計フレーム:剛性アップ
180mm幅リアタイヤ

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. WスクリーンHD-FLTR 9.25、Lスモーク DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WスクリーンHD-FLTR 9.25、Lスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特の形状による整流効果で風の巻き込みを軽減します。U.S.A.ナショナルサイクル社製、スクリーン表面にはQuantumコーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
72756 1個 HARLEY DAVIDSON 98以降 FLTR ロードグライド系

2. WスクリーンHD-FLTR 15.25、クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WスクリーンHD-FLTR 15.25、クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特の形状による整流効果で風の巻き込みを軽減します。U.S.A.ナショナルサイクル社製、スクリーン表面にはQuantumコーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
72757 1個 HARLEY DAVIDSON 98以降 FLTR ロードグライド系

3. WスクリーンHD-FLTR 18.0、クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WスクリーンHD-FLTR 18.0、クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特の形状による整流効果で風の巻き込みを軽減します。U.S.A.ナショナルサイクル社製、スクリーン表面にはQuantumコーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
72758 1個 HARLEY DAVIDSON 98以降 FLTR ロードグライド系

戻る ページ 1 次へ