ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1988-03年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

XLH883Hugger スポーツスター883ハガー

ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1988-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CE 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/90 B 16 73H WT
バッテリー 65989-97A 全長 2,230
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考 -89まで(93年以降ベルトドライブ)
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.2-0.275 0.2-0.275
レベル
(mm)
35/39 35/39
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 2003 ~ 04年よりモデル表記がXLに統一。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ステアリングセンターボルトキャップ 88-09y Sスターモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステアリングセンターボルトキャップ 88-09y Sスターモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】剥き出しのステムセンターボルトのカバーです。細かい部品ですが、車両のイメージが変わります。トップブリッジが黒の車両へは特にお勧めです。※標準でカバーが装着されている車種はカバーを取り外す必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04218 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:88-09まで適合

2. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

戻る ページ 1 次へ