ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2002-03年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

XL883R スポーツスター883R

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CK 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,235
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,154
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. タンクキャップカバー ブラック 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラック 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04215 1個

2. ステアリングセンターボルトキャップ 88-09y Sスターモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステアリングセンターボルトキャップ 88-09y Sスターモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】剥き出しのステムセンターボルトのカバーです。細かい部品ですが、車両のイメージが変わります。トップブリッジが黒の車両へは特にお勧めです。※標準でカバーが装着されている車種はカバーを取り外す必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04218 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:88-09まで適合

3. タンクキャップカバー ブラス 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラス 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04235 1個

4. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

5. キーシリンダーキャップ ブラス 00y- XLスポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) キーシリンダーキャップ ブラス 00y- XLスポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04236 1個

戻る ページ 1 次へ