ハーレーダビッドソン Dyna FXDF [1580cc] 2008-13年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FXDF ダイナ・ファットボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDF [1580cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GY 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/90 B 16 67H TL 後 180/70 B 16 77H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,330
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 320
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~
2009 ~ 2009 ~
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・ブラックデニム
・HDオレンジ
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・キャンディーオレンジ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ミッドナイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

2. フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04239 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09-年から適合

戻る ページ 1 次へ