ハーレーダビッドソン Softail FLSTFB [1690cc] 2016-17年式 ドレスアップ KITACO製

[1689cc] FLSTFB ファットボーイロー

ハーレーダビッドソン Softail FLSTFB [1690cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JN 原動機型式 V-TC103B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 140/75 R 17 67V 後 200/55 R 17 78V
バッテリー / 全長 2,385
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 333
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・チャコールデニム
・クラッシュドアイスパール
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・チャコールデニム
・ブラックデニム
・クラッシュドアイスデニム
・レッドアイアンデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ