ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2000-02年式 ドレスアップ

[1450cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル

ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BL 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 74H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,375
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

戻る ページ 1 次へ