ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1580cc] 2007-12年式 ドレスアップ

[1584cc] FXDL ダイナ・ローライダー

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1580cc] 2007-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 160/70 B 17 73V TL
バッテリー YTX20L-BS(65989-97A/B/C) 全長 2,350
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007
2008 ~ 2008 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 車両重量310kg
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー設定
・エンバーレッドサングロ
・ビビットブラック
・ミッドナイトパール&クールブルーパール

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

2. ヘッドライトベゼル/ブラック 04y~XL ※カスタムノゾク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトベゼル/ブラック 04y~XL ※カスタムノゾク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-01550 1個 Dyna FXDWG 1993-1998年式:95以降に適合

3. ヘッドライトベゼル バイザースタイル/クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトベゼル バイザースタイル/クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-01552 1個 Dyna FXDWG 1993-1998年式:95以降に適合

4. フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04239 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09-年から適合

戻る ページ 1 次へ