ハーレーダビッドソン Touring FLHT [1580cc] 2009-09年式 ドレスアップ

[1584cc] FLHT エレクトラグライド・スタンダード

ハーレーダビッドソン Touring FLHT [1580cc] 2009-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FV 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
130/80 B 16 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YIX30L 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 345
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 モデルチェンジ
新設計フレーム:剛性アップ
180mm幅リアタイヤ
28本スポークホイール
エアサスペンション、クルーズコントロール、ABS標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

戻る ページ 1 次へ