ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式 ドレスアップ

XG750 ストリート

ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NB 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
100/80 - 17 52H 140/75 R 15 65H
バッテリー / 全長 2,225
スプロケット
二次減速比 2.666
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ストリート仕様
2015/2月
新型水冷4stエンジンRevolutionX Vツイン搭載。
プルバック型ハンドルバー。専用2in1マフラー。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド
2016 ~ 2016 2016/2月
リアブレーキペダルポジション変更、ブレーキ&クラッチレバー変更、ブレーキローター大型化、ブレーキキャリパー変更、クラクションホーンの取り付け位置変更、フロントネック部のワイヤリング変更、など。
カラー設定
・スーペリオブルー(追加)
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. タンクキャップカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製パウダーコート。タンクの印象を引き締めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04231 1セット ブラック

2. アクスルエンドキャップ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップ アルミビレット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】むき出しのエンドキャップをカバーし高級感を演出。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
HD-08545 1セット フロント

3. アクスルエンドキャップ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップ アルミビレット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】むき出しのエンドキャップをカバーし高級感を演出。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
HD-08546 1セット リヤ

4. スイングアームピボットキャップ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームピボットキャップ アルミビレット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】むき出しのピボットエンドをカバーし高級感を演出。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-08547 1セット

戻る ページ 1 次へ