ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1986-03年式 駆動系パーツ プロト製

XLH883 スポーツスター883

ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1986-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,235
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考 -89年まで(93年以降ベルトドライブ)
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.2-0.275 0.2-0.275
レベル
(mm)
35/39 35/39
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 2003 ~ 04年よりモデル表記がXLに統一。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥8,298 税込¥9,128
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-108 1本 530 108 530 HONDA:CBX1000(81-82)、NS400F (R)(85-88)、VF400F (INTEGRA)(82-85)、CBR954RR (US)(02-04)、FIRE BLADE (ED)(02)、FIRE BLADE (ED)(03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RR(92-95)、CBR900RR(00-01)、INTERCEPTOR(98-01)、INTERCEPTOR/ABS(02-)、VFR (海外)(98-01)、CB750F INTEGRA(82)、CBR600F (国内)(95-96)、YAMAHA:FZX750(90-)、FZR600R(94-95)、YZF600R THUNDERCAT(94-)、SUZUKI:GSX-R750/R(88)、GSX-R750RK(89)、GSX-R750W(90-95)、GSX-R750(90-94)、GSX-R750(96-97)、GSX-R750 (T/V)(96-97)、GSX-R600(96)、SV1000S (海外)(03-)、GSF750(96-02)、KAWASAKI:ZXR750R (ZX-7R K1/K2)(91-92)、ZXR750R (ZX-7R M1/M2)(93-95)、ZZR600(06)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥8,198 税込¥9,018
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-110 1本 530 110 530 HONDA:VFR/ABS (海外)(02-07)、VF750F(84-85)、VFR750F(86-89)、CBR600F (海外)(91-96)、CB400D (SUPER HAWKⅢ)(81-83)、YAMAHA:FZ750(85-87)、FZS600/SP/FAZER(98-03)、SUZUKI:GSX-R1000(01-06)、GSX750S Ⅰ/Ⅱ(82-83)、GSX750S KATANA(82)、GSX750S KATANA(83)、GSX-R750(87)、GSX-R750/R(85-87)、KAWASAKI:ZXR750 (ZX-7 J1/J2)(91-92)、ZXR750 (ZX-7 L1-L3)(93-95)、ZZR600(90-94)、ZX-9R(98-01)、GPX750R(86-88)

戻る ページ 1 次へ