ハーレーダビッドソン Softail FXCW [1580cc] 2008-09年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FXCW ソフテイル・ロッカー

ハーレーダビッドソン Softail FXCW [1580cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JJ 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 90/90 R 19 52H WT 後 240/40 R 18 79V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,413
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 892
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,168
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 320
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ カスタムソロシート
専用ハンドルライザー
オリジナルスタイルスピードメーター
2009 ~ 2009 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヴェルベットシリーズのデザインで統一した、荷掛けネットやコード用のフック。フェンダーレールボルトと交換して使用します。※当社製GIVI用キャリア類との同時装着はできません。※DYNAは4個のうち2個のみの装着となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
74010 1セット 02-11 DYNA・ 03-11 SOFTAIL

戻る ページ 1 次へ