ハーレーダビッドソン Dyna FXDF [1580cc] 2008-13年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FXDF ダイナ・ファットボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDF [1580cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GY 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/90 B 16 67H TL 後 180/70 B 16 77H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,330
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 320
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~
2009 ~ 2009 ~
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・ブラックデニム
・HDオレンジ
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・キャンディーオレンジ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ミッドナイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

2. ニカケボルト ユニバーサル 3/8-16×1-1/8 スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ユニバーサル 3/8-16×1-1/8 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03075 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:10-11に適合※フェンダーレール用

3. SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03085 1個

4. バッグサポート DHW 08y- FXDF ブラック ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 08y- FXDF ブラック ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08018 1個

5. バッグサポート DHW 08y- FXDF ブラック レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 08y- FXDF ブラック レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08019 1個

戻る ページ 1 次へ