ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

LWZX350

ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3 原動機型式 QJ270MP 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 353
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W 後 160/60 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,110
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ~ アメリカン・フラットトラッカースタイル。
オールLED照明。
電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI)。
デュアルフロントディスクブレーキ(ABS)。
ホイールアルミキャスト。

カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・スーパーソニックシルバー
・パールホワイト
2025 ~ 2025 ~ トリム:ブラック
新色追加
・コズミックブルー
カラー設定
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
2026 ~ 2026 ~ カラー設定
トリム:ブラック
・コズミックブルー
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アシスト リアキャリア マットブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アシスト リアキャリア マットブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載能力が低いX350のタンデムシート座面を生かし安定感と積載量を増やすアシストキャリアが登場!タンデムグリップとしての機能もあるのでパッセンジャーも安心。サイズ:縦210mm(シート座面後端より)×横450mm。スチール製マットブラック仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 色 寸法(縦×横)(mm) 適合車種
HD-082601 1個 スチール マットブラック 210(シート座面後端より)×450 X350 23y-

戻る ページ 1 次へ