ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2001-06年式 キャリア・ケース・バッグサポート

[1450cc] FLSTCI ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BW 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MT/90 B 16 72H WT 150/80 B 16 WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,391
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 952
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,468
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 335
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.382 0.382
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005
2006 ~ 2006 サイズ:2400/952/1468/335

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

2. ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03063 1個

3. ミーティングキャリア FLSTC 00Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア FLSTC 00Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08122 1個

4. ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヴェルベットシリーズのデザインで統一した、荷掛けネットやコード用のフック。フェンダーレールボルトと交換して使用します。※当社製GIVI用キャリア類との同時装着はできません。※DYNAは4個のうち2個のみの装着となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
74010 1セット 02-11 DYNA・ 03-11 SOFTAIL

5. リアキャリア ソフテイル シングルシートヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア ソフテイル シングルシートヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積載する際に便利なキャリア

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08121 1個

戻る ページ 1 次へ