ハーレーダビッドソン Dyna FXDX [1450cc] 2002-05年式 キャリア・ケース・バッグサポート

[1450cc] FXDX ダイナ・スーパーグライド・スポーツ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDX [1450cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 リアタイヤサイズ変更。
2003 ~ 2003
2004 ~ 2004
2005 ~ 2005

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ニカケナット ダイナ サスペンションヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケナット ダイナ サスペンションヨウ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03053 1セット(2個)

2. 荷掛ナット サスペンションヨウ HD-03053 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 荷掛ナット サスペンションヨウ HD-03053 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-03053。色[カラー]:クローム。サイズ:1/2-20。内容量[数量]:2コSET

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 サイズ 内容
HD-03053 1個 リアショック用 クローム 1/2-20 2個セット

3. ニカケボルト ダイナ 02y-05y       3/8-16×1-3/8 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 02y-05y 3/8-16×1-3/8 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03074 1個

4. ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヴェルベットシリーズのデザインで統一した、荷掛けネットやコード用のフック。フェンダーレールボルトと交換して使用します。※当社製GIVI用キャリア類との同時装着はできません。※DYNAは4個のうち2個のみの装着となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
74010 1セット 02-11 DYNA・ 03-11 SOFTAIL

5. ツーリングキャリア ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荷物積載の定番、ミーティングキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08137 1個

6. バッグサポート 1テンドメ 02-05y ダイナ ライトヨウ △ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1テンドメ 02-05y ダイナ ライトヨウ △ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08171 1個

戻る ページ 1 次へ