ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1800cc] 2010-10年式 キャリア・ケース・バッグサポート

[1801cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1800cc] 2010-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PZ 原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 130/70 B 18 63H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,445
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,335
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 適合 材質 主な適合車種
HD-08273 1個 クロームメッキ 09-13Y ツーリングモデル スチール Touring FLHR 2007-2011年式:09-年から適合

2. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 適合 材質 主な適合車種
HD-08283 1個 ブラック 09-13Y ツーリングモデル スチール Touring FLHR 2007-2011年式:09-年から適合

戻る ページ 1 次へ