ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式 ハンドル・ハンドルキット DAYTONA(デイトナ)製

XL1200S スポーツスター1200スポーツ

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CH 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 100/90 - 19 51V TL 後 130/90 B 16 64V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. コンフォートハンドル 72ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 72ブラック XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
42853 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

2. コンフォートハンドル 95クローム XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 95クローム XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44277 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

3. コンフォートハンドル 95ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 95ブラック XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44278 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

4. コンフォートハンドル 56クローム XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 56クローム XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44382 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

5. コンフォートハンドル 56ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 56ブラック XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44383 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

6. ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46106 1個

7. ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46107 1個

8. ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
46696 1個 汎用

9. ドラッグバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
72743 1個 汎用

10. ナローエイプハンガーバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプハンガーバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
72745 1個

11. ナロースカイハイバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナロースカイハイバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
72746 1個

戻る ページ 1 次へ