ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1800cc] 2010-10年式 ハンドル・ハンドルキット KIJIMA(キジマ)製

[1801cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1800cc] 2010-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PZ 原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,445
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,335
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハンドルバー FLHRSスタイル 08y-    スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルバー FLHRSスタイル 08y- スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FLHRSの純正ハンドルをモチーフに制作したハンドルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
HD-04637 1個

戻る ページ 1 次へ