ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2012-13年式 ハンドル・ハンドルキット KIJIMA(キジマ)製

[1689cc] FLHX103 ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 130/60 B 18 61H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 368
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~
2013 ~ 2013 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハンドルバー FLHRSスタイル 08y-    スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルバー FLHRSスタイル 08y- スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FLHRSの純正ハンドルをモチーフに制作したハンドルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
HD-04637 1個

2. フィフティーバーハンドル 50mmバックFLHTCU 08-13yクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フィフティーバーハンドル 50mmバックFLHTCU 08-13yクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルをベースに50mm手前にポジションを持ってくることで無理ない姿勢を提案。乗り易さの向上だけでなく、配線やケーブル類もそのまま使用が出来るので交換も簡単な人気シリーズ。適合車種であればケーブル類を変更せずに装着可能。(※取り廻しの変更が必要な場合が有ります。)。全てにディンプル及びローレット加工を施しております。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
HD-04659 1個

戻る ページ 1 次へ