ハーレーダビッドソン Softail FXLRST [1923cc] 2022-24年式 ハンドル・ハンドルキット KIJIMA(キジマ)製

FXLRST ソフテイル・ローライダーST

ハーレーダビッドソン Softail FXLRST [1923cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YX 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 110/90 B 19 62H TL 後 180/70 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,365
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 327
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ~ Milwaukee-Eight117搭載。
空冷stOHV4バルブV型2気筒。
ローライダーSをベース。
通称「RTカウル」ニューフェアリング(フレームマウント)、大容量(53.8L)着脱可能式サドルバッグ装備。
Rサス延長(ストローク1/2インチ、Rホイールトラベル1インチ、シート高3/4インチ増加)を採用。
LEDヘッドライト。
タイヤ(F/R)Michelin Scorcher 31。
2023 ~ 2023 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ホワイトサンドパール

2023 Fast Johnnie Enthusiast Motorcycle Collection
日本限定195台
・ブルーフューズ
2024 ~ 2024 ~ チューニング済ヘビーブリーザーインテークとハイフローエキゾースト。
ディープソロシート。
フレームマウントフェアリング。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Red Rock

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィフティーバーハンドル ローライダーS/ST KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フィフティーバーハンドル ローライダーS/ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルだと少し遠めに感じるグリップ部を50mm手前に移動し、握りやすくするフィフティーバーハンドルシリーズにローライダーS/ST用が登場!。高さや幅を変えることなく乗りやすさを追求。ローレット、配線用穴加工も施されており、ケーブル類の変更もせずに取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 寸法(mm) 色 パイプ径(Φmm)
HD-04674 1本 スチール製ブラック仕上げ W790/H95/R215/L150 ブラック 25.4

戻る ページ 1 次へ