ハーレーダビッドソン Sportster XLH1200 [1200cc] 1988-00年式 ハンドル・ハンドルキット

XLH1200 スポーツスター1200

ハーレーダビッドソン Sportster XLH1200 [1200cc] 1988-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,200
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 130/90 B 16 73H
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,230
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,265
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.2-0.275 0.2-0.275
レベル
(mm)
35/39 35/39
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 2000 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46106 1個

2. ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46107 1個

3. ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
46696 1個 汎用

4. ドラッグバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
72743 1個 汎用

5. ナローエイプハンガーバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプハンガーバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
72745 1個

6. ナロースカイハイバーHD、ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナロースカイハイバーHD、ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
72746 1個

戻る ページ 1 次へ