ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式 ハンドル・ハンドルキット

LWZX350

ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3 原動機型式 QJ270MP 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 353
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 160/60 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,110
スプロケット
14 44 二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 アメリカン・フラットトラッカースタイル。
オールLED照明。
電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI)。
デュアルフロントディスクブレーキ(ABS)。
ホイールアルミキャスト。

カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・スーパーソニックシルバー
・パールホワイト
2025 ~ 2025 トリム:ブラック
新色追加
・コズミックブルー
カラー設定
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・コズミックブルー
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF912K。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ハーレー[HARLEY] X350 24-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:708。高さ:52。奥行(引き):121。立ち角:71.2。絞り角:24.6。型番:EBTF912。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質 幅(mm)
EBTF912K 1個 7mm UP / 7mm BACK アルミ 708 ブラック

2. イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF912S。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ハーレー[HARLEY] X350 24-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:708。高さ:52。奥行(引き):121。立ち角:71.2。絞り角:24.6。型番:EBTF912。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質 幅(mm)
EBTF912S 1個 7mm UP / 7mm BACK アルミ 708 シルバー

戻る ページ 1 次へ