ハーレーダビッドソン Softail FXST [1580cc] 2007-11年式 その他ハンドル廻り KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FXST ソフテイル・スタンダード・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1580cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BV 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,178
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 全長2400×幅920
2009 ~ 2011 ~ 全長2410×幅950

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

2. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

3. アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥829 税込¥912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-08527 1個

4. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

5. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

6. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

戻る ページ 1 次へ