ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1690cc] 2010-10年式 その他ハンドル廻り KIJIMA(キジマ)製

[1689cc] FLHTK エレクトラグライド・ウルトラ・リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1690cc] 2010-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KE 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
130/80 B 17 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTX20L-BS(66010-97C) 全長 2,530
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 413
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 FLHTCUの装備を更に進化させた究極のツーリングモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

2. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

3. マスターシリンダーキャップ/ブラス 08y-ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 08y-ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04382 1個

4. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

5. マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04385 1個

戻る ページ 1 次へ