ハーレーダビッドソン Touring FLTRXS [1745cc] 2018-18年式 その他ハンドル廻り KIJIMA(キジマ)製

[1745cc] FLTRXS ロードグライド・スペシャル ABS Rホイール18インチ

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXS [1745cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KT 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
前 130/60 B 19 61H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,430
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 379
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ エンジン・フレームをブラックアウト。
Rホイール18インチ化。タイヤサイズ変更。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトパール
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マスターシリンダーキャップ/ブラス 08y-ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥5,898 税込¥6,488
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 08y-ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04382 1個

2. マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04385 1個

戻る ページ 1 次へ