ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2013-15年式 その他ハンドル廻り ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

XL1200CB リミテッド スポーツスター1200カスタム(日本仕様) EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LK 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 267
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ~ XL1200CBベースのライトチョッパーモデル。
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ブラックデニム
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ブラックデニム
・チャコールパール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
13600055 1セット(2個) シルバー HARLEY SPORTSTER 00-15

2. ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
13600056 1セット(2個) ブラック HARLEY SPORTSTER 00-15

戻る ページ 1 次へ