ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1988-95年式 その他ハンドル廻り

XLH883Deluxe スポーツスター883デラックス

ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1988-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/90 B 16 73H WT
バッテリー 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考 -89年まで(91年以降ベルトドライブ)
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1995 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-01949 1個

2. インジケーターステー XL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インジケーターステー XL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
61477 1個 NEW Sportster/Sportster Family(95-06)カスタム(C)は不可。・DYNA Family(95-05)

3. メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-01953 1個

戻る ページ 1 次へ