ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式 その他ハンドル廻り

[1584cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
80/90 - 21 54H WT 180/60 B 17 75V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,436
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 918
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 モデルチェンジ
49mm径ワイドフロントフォーク、LEDレトロスタイルテールライト、チョップドリヤフェンダー、ブラックワイヤーシーシーバー、専用ハンドルバーなど採用。
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム
・エンバーレッドサングロフレイム
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックフレイム
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

2. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000260 1個 ブレーキ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19B 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

3. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000261 1個 ブレーキ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19B 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

4. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000262 1個 クラッチ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-17C 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

5. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE/VRD/VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000263 1個 クラッチ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19C 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

6. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RE/RD/RM用のスイッチキット。一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000268 1個 ブレーキ 【マスターシリンダー】RE/RD/RM 19-19B/19-17B/17-17B/16-17B 19/17.5/16 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

7. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RE/RD/RM用のスイッチキット。一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000269 1個 クラッチ 【マスターシリンダー】19-19C/RM17-17C/RM16-17C 19/17.5/16 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

8. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

9. アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-08527 1個

10. SPI-HD1シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別)    
プロテック SPI-HD1シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11023 1セット スポーツスター キャブ車04-・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10 [SPI-HD1] スポーツスター キャブ車04-06・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10

11. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

12. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

13. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

戻る ページ 1 次へ