ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル KIJIMA(キジマ)製

XL1200S スポーツスター1200スポーツ

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CH 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 100/90 - 19 51V TL 後 130/90 B 16 64V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,898 税込¥8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04347 1個

2. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04341 1個

3. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04342 1個

4. スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04345 1個

5. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04346 1個

6. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥9,198 税込¥10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04348 1個

戻る ページ 1 次へ