ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2008-12年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル KIJIMA(キジマ)製

XL1200N スポーツスター1200ナイトスター

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CZ 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 シングルシート
ブラック塗装:フロントフォーク・前後ホイール
テールランプ・ストップランプ一体型ターンシグナル
2009 ~ 2009 全長2245
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04351 1個

2. スリムレバーアルミダイキャスト クローム BRGイリ 04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,098 税込8,908
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クローム BRGイリ 04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04355 1個

3. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック BRGイリ04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック BRGイリ04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04357 1個

4. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04350 1個

5. スリムレバーアルミダイキャスト クローム 04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クローム 04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04354 1個

6. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04356 1個

戻る ページ 1 次へ