ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCB [1130cc] 2004-05年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

[1131cc] V-ROD

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCB [1130cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HB 原動機型式 Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,131
タイヤ
前 120/70 ZR 19 60W TL 後 180/55 ZR 18 74W TL
バッテリー 65948-00 全長 2,435
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 842
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ~ VRSCAの廉価版。メッキパーツをブラックアウト。
・ハンドルバーがライザーによる支持方式に変更。
・黒塗装のエンジンになり、カバー類がポリッシュ仕上げに。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ホットグリップ ハーレー96UP用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホットグリップ ハーレー96UP用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
73798 1セット 12V車・インチハンドルバーに適合。 96年から10年モデルに適合。
XLモデル、ダイナモデル、ソフテイルモデル、VRSC、ツーリングモデル('96~'07モデルのみ)
Sportster XLH883 1986-2003年式:96-10に適合

戻る ページ 1 次へ