ハーレーダビッドソン Softail FXST [1580cc] 2007-11年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

[1584cc] FXST ソフテイル・スタンダード・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1580cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BV 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,178
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 全長2400×幅920
2009 ~ 2011 ~ 全長2410×幅950

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,898 税込¥8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04347 1個

2. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04341 1個

3. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04342 1個

4. スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04345 1個

5. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04346 1個

6. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥9,198 税込¥10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04348 1個

7. ホットグリップ ハーレー96UP用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホットグリップ ハーレー96UP用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
73798 1セット 12V車・インチハンドルバーに適合。 96年から10年モデルに適合。
XLモデル、ダイナモデル、ソフテイルモデル、VRSC、ツーリングモデル('96~'07モデルのみ)
Sportster XLH883 1986-2003年式:96-10に適合

8. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

9. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

10. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

11. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

12. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

戻る ページ 1 次へ