ハーレーダビッドソン Touring FLTR [1580cc] 2009-09年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

[1584cc] FLTR ロードグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLTR [1580cc] 2009-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FS 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/80 B 16 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YIX30L 全長 2,390
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,395
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ~ モデルチェンジ
新設計フレーム:剛性アップ
180mm幅リアタイヤ
28本スポークホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. GRAVITYクラッチレバー08-FLT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー08-FLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラビリティシリーズをデザインする上で最も神経を使ったのは表面仕上げとレバー形状である。近年増えているブラック&クロームの車体に合うようにダブルアルマイト仕上げも用意し、レバーの曲げ形状は純正に極力近づけている。調整機能はデフォルトの位置で純正同等、そこから5mm感覚で2段階手前に調整できる。レバー上面は指が痛くなりづらい形状に切削。。表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
76095 1個 08-TOURINGモデル用

2. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,198 税込¥4,618
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04823 1セット 純正タイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

3. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04824 1セット スポーツタイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

4. GRAVITYブレーキレバー08-FLT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー08-FLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
76094 1個 08-TOURINGモデル用

5. GRAVITYブレーキレバー08-FLT DA DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー08-FLT DA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
76094 1個

6. GRAVITYブレーキレバー08-FLT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー08-FLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
76096 1個 08-TOURINGモデル用

7. GRAVITYクラッチレバー08-FLT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー08-FLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラビリティシリーズをデザインする上で最も神経を使ったのは表面仕上げとレバー形状である。近年増えているブラック&クロームの車体に合うようにダブルアルマイト仕上げも用意し、レバーの曲げ形状は純正に極力近づけている。調整機能はデフォルトの位置で純正同等、そこから5mm感覚で2段階手前に調整できる。レバー上面は指が痛くなりづらい形状に切削。。表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
76097 1個 08-TOURINGモデル用

8. スリムレバー クローム アルミダイキャスト  HD-04352 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー クローム アルミダイキャスト HD-04352 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04352。販売備考:アルミダイキャスト製

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04352 1個

9. スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04365 1個

10. スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04366 1個

戻る ページ 1 次へ