ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2011-15年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

[1584cc] FLSTN ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BN 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MT/90 B 16 72H WT MU/85 B 16 77H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,400
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 335
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー設定
・バーチホワイト&ミッドナイトパール
・ビッグブルーパール
・バーチホワイト&サンバーストレッド
・エンバーレッドサングロ
・ビビッドブラック
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・エンバーレッドサングロ
・バーチホワイト/エンバーレッドサングロ
・バーチホワイト/ミッドナイトパール
・ラッキーグリーンフレーク
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。
2014 ~ 2014 カラー設定
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・モロッコゴールドパール
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・アンバーウイスキー/ブリリアントシルバーパール
・ハードキャンディーブードゥーパープルフレーク
2015 ~ 2015 プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・モロッコゴールドパール
・ブリリアントシルバーパール/ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ホワイトホットパール/ブルーホットパール
・ハードキャンディー カンクンブルーフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】15年以降ソフテイルモデル専用のスリムバーセット。アルミビレットでの細作に加え、可動部にはベアリングを圧入しておりますので、握る度に贅沢感を味わえます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
HD-04376 1個 Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く

2. スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】15年以降ソフテイルモデル専用のスリムバーセット。アルミビレットでの細作に加え、可動部にはベアリングを圧入しておりますので、握る度に贅沢感を味わえます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
HD-04378 1個 Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く

戻る ページ 1 次へ