ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

XL1200T スーパーロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LL 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
120/70 ZR 18 59W 150/70 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 274
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 FRサスペンション変更無し。XL1200Tを除くスポーツスターファミリーは全車Rサス変更、Fサス新設計。
カラー変更
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・ブラッククオーツ
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック
・ビビッドシルバー×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ14y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ14y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいスリムなシルエット。万が一の転倒時のレバーホルダへのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04368 1個

2. スリムレバーアルミダイキャスト クローム BRGイリ 14y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クローム BRGイリ 14y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいスリムなシルエット。万が一の転倒時のレバーホルダへのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04370 1個

3. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック BRGイリ14y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック BRGイリ14y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいスリムなシルエット。万が一の転倒時のレバーホルダへのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04372 1個

4. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 14y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 14y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいスリムなシルエット。万が一の転倒時のレバーホルダへのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04367 1個

5. スリムレバーアルミダイキャスト クローム 14y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クローム 14y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいスリムなシルエット。万が一の転倒時のレバーホルダへのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04369 1個

戻る ページ 1 次へ