ハーレーダビッドソン Softail FLSL [1745cc] 2018-21年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

[1745cc] FLSL ソフテイル・スリム

ハーレーダビッドソン Softail FLSL [1745cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YD 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
130/90 B 16 53H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight107搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトデニム
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビリヤードブルー
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッドデニム
・ボンネビルソルトデニム
・ラグドゴールドデニム
2020 ~ 2020 カラー変更
・バラクーダシルバーデニム
・ビビッドブラック
・ビリヤードバーガンディ
・ブラックデニム
2021 ~ 2021 カラー変更
・リバーロックグレーデニム×ブラックデニム
・ビビッドブラック
・ビリヤードレッド
・ミッドナイトクリムゾン×ストーンウォッシュホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】15年以降ソフテイルモデル専用のスリムバーセット。アルミビレットでの細作に加え、可動部にはベアリングを圧入しておりますので、握る度に贅沢感を味わえます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
HD-04376 1個 Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く

2. スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】15年以降ソフテイルモデル専用のスリムバーセット。アルミビレットでの細作に加え、可動部にはベアリングを圧入しておりますので、握る度に贅沢感を味わえます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
HD-04378 1個 Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く

3. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04823 1セット 純正タイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

4. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04824 1セット スポーツタイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

戻る ページ 1 次へ